{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
maximale ⌀ | 40 mm | |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 35 mm | |
Schachtbreedte b | 12 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273761 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485199 | |
Nummer fabrikant | 273761 12/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 12/3mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Steekbreedte w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Inzetsoort | links | links | links |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |