Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Opzetbekken, set 4-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 100mm

Artikelnummer: 314500 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 100 mm
Lengte L 53 mm
Hoogte H 30 mm
Groefbreedte D 7,96 mm
Boringafstand b 24 mm
Lengte tussenstuk A 9,49 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314500 100
Nummer fabrikant 107641

Omschrijving

Uitvoering:

nauwkeurig oplegvlak, niet-gebruineerd.

Toepassing:

om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Vierklauw nr. 312000; 312500; 312700.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.

aluminium opzetbekken, op aanvraag.