Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapshouder axiaal dubbel, rechts, HSK-T 63, voor vierkantopname: 20mm

Artikelnummer: 318811 20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Spanlengte L1 45 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318811 20
Nummer fabrikant HA6.V20.R22.090

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.