Reserveveer voor kantentaster, ⌀×totale lengte: 2,6X25mm

Artikelnummer: 359010 2,6X25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,33 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

2,6 mm
Totale lengte 25 mm
Geschikt voor kantentaster nr. 359000 6
Producttype Veer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359010 2,6X25
EAN/GTIN 4045197350251
Nummer fabrikant 1Z00600

Omschrijving

Uitvoering - afbeelding:

Aanlopen – Doorn draait onrond.
 
Doorn raakt het werkstuk en draait rond.
Doorn beweegt schokkend naar de zijkant = referentiepunt.
 

T.b.v.:

Kantentaster nr. 359000 en 359005.