Handcirkelzaag GKS55GCE

Artikelnummer: 078181 GKS55GCE
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer GKS 55+ GCE
Energievoorziening Netvoeding
Uitvoering Handcirkelzaag
Wattage 1.350 W
Maximaal toerental 4.700 min-1
Zaagblad-⌀ 165 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 63 mm
Gewicht 3,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 4 m/s2
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078181 GKS55GCE
EAN/GTIN 3165140731041
Nummer fabrikant 0601682101

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige cirkelzagen met
  • Asvergrendeling.
  • Constant-elektronica.
  • Stofafzuiging.
  • Zachte aanloop.
  • Compatibel met geleiderail (FSN 1600).
Krachtige handcirkelzaag met gering gewicht en compacte constructie.
  • Variabel toerental om de snijsnelheid af te stemmen op het te snijden materiaal.
  • Identieke snijlijnen voor 90°-snedes en 45°-snedes.
  • Hoge snijdiepte: tweetraps drijfwerk voor hogere zaagcapaciteiten.
  • Motorrem en zachte aanloop voor veilig zagen.

Levering:

Inclusief binnenzeskant, HM-zaagblad (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), versteklineaal, vacuümadapter, parallelaanslag, L-BOXX 238.

Tip:

Cirkelzaagbladen vindt u onder 583920.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen