Verlengstuk , vonkvrij , aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgang uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , 100 mm

Artikelnummer: S.208SR
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.208SR
EAN/GTIN 3148518693714
Nummer fabrikant S.208SR
L-nummer L60130 10361

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 100
  • Vierkant [″]: 1/2″
  • [g]: 245