Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, torque schroevendraaier, zeskant dopsleutel , plastic doos, 15 stuks.

Artikelnummer: A.404J1
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A.404J1
EAN/GTIN 3148516763518
Nummer fabrikant A.404J1
L-nummer L60130 3567

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klasse II Type D
  • Eenrichtingskoppelsleutel, aanhaalmoment rechts
  • Binnenzeskantuitgang voor gebruik met 1/4″ bits
  • Aansluitstuk ECR 1/4″ - 1/4″ voor optionele doppen en accessoires
  • Handgreep met 1/4″ aandrijving voor gebruik met omkeerbare ratelhendel van het type A.300. PA
  • Afstelsleutel 82H.4
  • Geleverd met testrapport, afstellingssleutel en individueel identificatienummer

Kenmerk:

  • Koffer: BP.115
  • Sleutel: A404 - 20
  • Doppen: R.3.2 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 mm
  • Inzetstuk: PL.434
  • Handvat: A.300PA
  • Schroevendraaier: A.404
  • [kg]: 1.20

Levering:

  • Koffer: BP.115
  • Dopsleutel R-serie: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • Handvat: A.300PA
  • Torsiesleutel: A.404
  • Aansluitstuk 1/4″: ECR
  • Verlengingen 1/4″: R.210 - R.215
  • Klasse II Type D
  • Eenrichting momentsleutel, aandraaimoment rechts
  • Sleuteluitgang voor gebruik met 1/4″ bits
  • Verstelbare pinsleutel, 4 mm
  • Geleverd in doos met kalibratiecertificaat en individueel identificatienummer