ESD Vario werkbank met behuizing, hoogte 850 mm, ESD-plaat, 12×20G, Bladlengte: 1500/3mm

Artikelnummer: 972150 1500/3
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 7035
Beschreven onderdeel Werkblad; Onderstel
Materiaaldikte 50 mm
Coating poedercoating
Constructie van stalen buis ja
Kleur, grijs Lichtgrijs
Beschreven onderdeel Fußteile; Korpus; Schubladen; Fußteile; Korpus; Schubladen
Serie Vario
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Materiaal Spaanplaat; plaatstaal
Kleur grijs
Totale hoogte 850 mm
Aantal rompen 1 st.
Positie romp rechts
Romp hoogte 300 mm
Romp nuttige hoogte 225 mm
Romp breedte 400 mm
Romp diepte 650 mm
Afsluitbaar ja
Centraal afsluitbaar ja
Slotconstructie stiftcilinderslot
Onderstel breedte 50 mm
Breedte plaat 1.500 mm
Diepte plaat 750 mm
Dikte plaat 50 mm
Producentspecifieke eenheid G
Breedte in G 12
Diepte in G 20
Materiaal plaat Spaanplaat
Vorm plaat Rechthoek
Met afrolrand nee
Kantfineer ja
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
Toplaag plaat hPL-materiaal
Toplaag dikte 0,8 mm
Toplaag antistatisch ja
Producttype werkbank
Hoogteverstelling nee
Totale breedte 1.500 mm
Totale diepte 750 mm
Belastbaarheid max. 250 kg
Belastbaarheid, verdeeld 250 kg
Romp ja
Onderstel nee
Werkbankpoot ja
Werkblad / afdekplaat beschikbaar ja
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972150 1500/3
EAN/GTIN 4062406573430
Nummer fabrikant 972150 1500/3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Werkblad van 50 mm volumegeleidende spaanplaat. Bovenlaag van geleidend HPL-laminaat EGB 0,8 mm. Onderzijde met tegengestelde laag van wit laminaat. Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch. Met inwendige stalen buis als verstevigingsprofiel.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, lades en onderstellen lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

Centrale boring voor aardingsonderdeel nr. 972827 gr INT2W aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Aardingsonderdeel moet apart worden besteld.
Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario" Bekijk alles