{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Coating | poedercoating | |
| Kleur, grijs | Lichtgrijs; Antracietgrijs | |
| beschreven onderdeel, Lichtgrijs | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| beschreven onderdeel, Antracietgrijs | Schubladenfront | |
| Materiaal | plaatstaal | |
| Energievoorziening | geen energievoorziening | |
| Kleur | grijs; grijs | |
| Kleuren | GARANT kleuren | |
| Totale breedte Bg | 1.000 mm | |
| Totale diepte Tg | 700 mm | |
| Totale hoogte Hg | 885 mm | |
| Romp hoogte Ho | 700 mm | |
| Met lades | ja | |
| Aantal lades | 5 st. | |
| Fronthoogtes HfS | 100 mm; 150 mm; 200 mm; 75 mm | |
| Lades nuttige breedte BnS | 900 mm | |
| Lades nuttige diepte TnS | 600 mm | |
| Nuttige hoogte lades HnS | 600 mm | |
| Producentspecifieke eenheid | G | |
| Lades nuttige breedte in G | 36 | |
| Lades nuttige diepte in G | 24 | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 36×24 | |
| Uittreklengte (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekblokkering voor de lades | ja | |
| Zelfsluitend en met demping | nee | |
| Lades draagvermogen | 75 kg | |
| Met legbord | nee | |
| Met duwbeugel | ja | |
| Met geperforeerde wand | nee | |
| Met uittrekbaar legbord | nee | |
| Met aflegbord | nee | |
| Met deur | nee | |
| Voorbereid voor hangslot | nee | |
| Met stootbescherming | nee | |
| Breedte plaat | 1.000 mm | |
| Diepte plaat | 700 mm | |
| Materiaal plaat | Plaatstaal | |
| Met afrolrand | ja | |
| Afrolrand uitvoering | 4-zijdig | |
| Wieltype | bokwiel; Zwenkwiel | |
| Vastzetter, bokwiel | nee | |
| Vastzetter, Zwenkwiel | ja | |
| Aantal rollen, Zwenkwiel | 2 st. | |
| Aantal rollen, bokwiel | 2 st. | |
| Aantal wielen/rollen | 4 st. | |
| Buitendiameter wiel/rol | 125 mm | |
| Materiaal wiel/rol | TPE wielen | |
| Niet-strepend loopvlak | ja | |
| Toepassingsgebied | Gereedschapswagen | |
| Producttype | Gereedschapswagen | |
| Belastbaarheid max. | 75 kg | |
| Gewicht | 153 kg | |
| Uitgerust met gereedschapsassortiment | nee | |
| Werkblad / afdekplaat beschikbaar | ja | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | 931325 885/5 | |
| EAN/GTIN | 4062406352691 | |
| Nummer fabrikant | 931325 885/5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |