{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 1.000 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Dikte | 50 mm | |
Toplaag werkblad | Eterlux (melamine / fenolhars) | |
Laagdikte | 2,7 mm | |
Werkblad oppervlak | Toplaag zeer krasvast en hittebestendig | |
Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs | |
Kantfineer uitvoering | 4-zijdig | |
ABS-kantfineer | 3 mm | |
Producttype | Werkblad |
Artikelnummer | 926285 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406106669 |