Vario werkbank Basic, elektrisch in hoogte verstelbaar, Blad van beuken multiplex 1000/DE mm

Artikelnummer: 923254 1000/DE
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 850-1050
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling werkplek 850-1050 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasse IP 20
Serie vario Basic
Hoogteverstelbereik 850 mm - 1.050 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Stekkertype ingang F
Aansluitspanning 250 V
Nominale spanning 250 V
Hefsnelheid 9 mm/s
Maximale belastbaarheid 400 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Gewicht 60 kg
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 923254 1000/DE
EAN/GTIN 4062406087234

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarsschoor. Met 2 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 2 × paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals behuizingen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "vario Basic" Bekijk alles