Pompmontageset MSS 310 - HWA/P

Artikelnummer: 903061260
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
Artikelnummer 903061260
EAN/GTIN 4003665420486
Nummer fabrikant 903061260
L-nummer L01750 591

Omschrijving

Omschrijving:

  • Alles in één pakket met montage-instructies met afbeeldingen
  • Filter voor de bescherming van de pomp en de sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes, 28 bar max. druk
  • Terugslagventiel: voorkomt het teruglopen van het water in de put of regenton
  • Kogelkraan (gesloten): voorkomt het teruglopen van het water in de put, bij onderhoudswerkzaamheden in het zuiggebied, bv. filterreiniging of demontage van de pomp
  • Snelkoppeling als aansluitmogelijkheid voor zuigslangsets
  • Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta
  • Voor montage aan zuigaansluiting van tuinpompen /huiswaterautomaten met 1″ inwendige schroefdraad
  • Tuinpompen en huiswaterautomaten hebben een kort filter nodig, gezien hun geringere bouwhoogte
  • Bouwlengte ca. 310 mm
  • Bestaande uit:
  • Filter voor tuinpompen kort, 1″-messing ISD
  • Wasbaar filterelement, 80 my
  • Dubbele nippel messing, 1“ BD x 1“ BD (buitendraad)
  • Terugslagventiel messing, 1″-ISD x 1″-ISD
  • Kogelkraan messing vernikkeld, 1“ BD x 1“ BD (binnendraad)
  • Snelkoppeling messing, 1“ BD (buitendraad)
  • Draadafdichtband 12 m rol
  • Filtersleutel voor het losmaken van de filterklok