Krachtdopsleutelset 13 – 24 Buiten-zeskant-tractieprofiel Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900SK/10
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
Artikelnummer 900SK/10
EAN/GTIN 4000896246434
Nummer fabrikant 900SK/10
L-nummer L60140 5984
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder geschikt in combinatie met korte slagmoersleutels bijv. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Extra korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 13 – 24
  • Voor machinebediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/9 (172 x 114 mm)
  • Aantal gereedschappen: 10

Levering:

Krachtdopsleutel ∙ zeskant 900SK-13 ∙ 900SK-14 ∙ 900SK-15 ∙ 900SK-16 ∙ 900SK-17 ∙ 900SK-18 ∙ 900SK-19 ∙ 900SK-21 ∙ 900SK-22 ∙ 900SK-24