Reserve-trekkerarmen, paar 1/100 mm

Artikelnummer: 880200 1/100
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spandiepte 100 mm
Producttype Trekkerarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880200 1/100
EAN/GTIN 4021176001338
Nummer fabrikant 1-90-P

Omschrijving

T.b.v.:

Trekker 880100: Maat 1; 10
Trekker 880130: Maat 1; 10