Omschrijving:
- Gemeenschappelijke apparatuur voor universele toepassing in industrie, ambacht, werkplaats en huishouden
INHOUD 6-delig Assortiment in hoogwaardige stoffen tas
1x 545310 waterpomptang, 180 mm, verchroomd 1x 966025 combinatietang, 250 mm 215110x 80 zijsnijtang, 1 mm 3.0x 210010 schroevendraaier, workshop versie, 0,5 x 1 x 587220 mm 160x 100 schroevendraaier, workshop versie, PH 215115 x 2 mm 1x 1 schroevendraaier, workshop versie, PH 80 x 1
mm
;
- Gepolijste, ergonomische handgrepen met meercomponentenmouwen
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 6
- Inhoud: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
- Lengte [mm): 265 mm
- Gewicht: 1050 g