Uitvoering:
Productkleur: Wit
Geschikt voor gebruik in lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, scheepsbouw, defensie, dakbedekking en voertuigen voor speciale doeleinden
Totale lengte: 2.79 m
Totale breedte: 12 cm
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurpijpen en -kamers
Omschrijving:
3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.
Kenmerk:
Beschermt oppervlakken en materialen tegen intermittente temperaturen tot 288°C// Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.// Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen// Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen// Zeer hoge treksterkte
De sterke schuurbestendige rug is opgewassen tegen toepassingen met bundelen, omwikkelen en beschermen die een hoge treksterkte vereisen// Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,// Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,
Verwijderbaar zonder sporen op een breed temperatuurbereik// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Beschermt tegen hoge temperaturen, voldoet aan de voorschriften voor vlamwerendheid van de FAA// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Siliconen kleefmiddel dat warmte uithardt//siliconenkleefmiddel dat warmte uithardt
Tip:
Blijvend afdichten van leidingen of kamers op hoge temperatuur
Splitsen van stoffen en textuuroppervlakken
Back-up bij lassen
Laszekering
Beschermen van draadbundels
Wordt gebruikt voor het splitsen van stoffen, naden en afdichtingspanelen