3M™ Gaas gelaatsscherm, korte klep, roestvast staal, zwart, V4CK

Artikelnummer: 7000107737
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000107737
EAN/GTIN 07318640040731
Nummer fabrikant 7000107737

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Uitstekende stabiliteit
Optimale veiligheid
Mesh vizieren zijn geschikt voor 3M™ veiligheidshelmen.
Alle netvizieren zijn getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN 371 en voldoen aan de eisen voor verhoogde robuustheid (S-markering).

Omschrijving:

Het 3M™ Gaas gelaatsscherm V4CK is ons gaasscherm van roestvast staal met korte klep en matzwarte finish voor bescherming tegen rondvliegende spanen en splinters.

Kenmerk:

Het biedt uitstekende bescherming tegen rondvliegende spanen en splinters
Een gaas gelaatsscherm van roestvast staal met standaard klep en matzwarte finish
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Gaasmaat: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Getest en goedgekeurd volgens EN 1731:2006
Voldoet aan de vereisten voor verhoogde robuustheid (S-markering)

Tip:

Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen