Uitvoering:
3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Omschrijving:
3M™ Roloc™ schuurschijven 361F hebben slijpmineralen met een snelle snijwerking op basis van aluminiumoxide die met hittebestendig hars op een zware linnen rug zijn gelijmd. Onze 361F schuurschijven zijn geschikt voor zowel nat als droog gebruik.
Kenmerk:
Geschikt voor 3M™ Roloc™, voor efficiënte en stevige bevestiging en eenvoudige verwijdering van de schuurschijf
Duurzaam slijpmiddel op basis van aluminiumoxide voor een snelle snijwerking en goede prestaties op allerlei oppervlakken
Stevige YF-gewicht polyesterrug voor gebruik in toepassingen onder middelhoge druk met consistente prestaties
Op rug gelijmd met een hittebestendige coating van kunsthars, voor blijvende stevigheid, ook onder druk, bij hittevorming of als er water wordt gebruikt
De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen
Tip:
For grinding, blending, deburring and finishing on all metals