3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F, groen, Ø 25 mm, P50

Artikelnummer: 7000045619
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045619
EAN/GTIN 50051144766234
Nummer fabrikant 7000045619

Omschrijving

Uitvoering:

Mengsel van aluminiumoxide
Roloc™ snelwisselsysteem
Schurende hulp
Y-polyester rug
Geschikt voor zwaar gebruik

Omschrijving:

De 3M™ Roloc™ Disc 777F is voorzien van 3M-engineered keramische schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide voor een duurzaamheid en efficiëntie die de productiviteit verhoogt voor zowel de verspaning als afwerking. De zware, waterafstotend polyester rug is geschikt voor medium-druk toepassingen, een consistente snijsnelheid en kan zowel voor natte als droge toepassingen gebruikt worden.

Kenmerk:

Een mix van keramische en aluminiumoxide zelf-scherpende mineralen biedt verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid dan standaard aluminiumoxide korrels
Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
Polyester rug is zeer robuust voor medium-druk toepassingen met behoud van de prestaties in zowel natte als droge toepassingen
Grinding Aid helpt schuurtemperaturen beperken voor toepassingen met warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium.
De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
Lage slijtage en lange levensduur
Maximale effectiviteit, met name in meerfasenwerkprocessen
Geen temperatuurverkleuring van het werkstuk
Lage maaltemperatuur en lage temperatuurbelasting van de schuurkorrels
Hard mineraal met bijzonder hoge taaiheid
Veilige en snelle verandering van het venster
Stabiel, scheurbestendig oppervlak

Tip:

Resistente slijpschijf voor slijp- en verwijderwerkzaamheden, speciaal ook op roestvrij staal