Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

”HF” bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 met klemfunctie TX40

Artikelnummer: 675552 TX40

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/1 Z TORX® HF
Torx®-profiel TX40
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675552 TX40
EAN/GTIN 4013288106872
Nummer fabrikant 05066078001

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.
Met klemfunctie.

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen