{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 7400 pre-set, 89 mm | |
maximaal draaimoment | 34 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Ingesteld draaimoment | 0,1 Nm | |
Draaimomentbereik | 10 cNm - 34 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 122 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659934 34 | |
EAN/GTIN | 4013288179395 | |
Nummer fabrikant | 05074790001 |