Opsteekratel, 3/4 inch 3/4 inch

Artikelnummer: 646300 3/4
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/4 inch
totale lengte 106 mm
Aantal tanden 44
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 646300 3/4
EAN/GTIN 4018754013432
Nummer fabrikant 15140000

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.
Zeer stabiele constructie, omschakelbaar voor rechtsom en linksom draaien.

Toepassing:

Als ratelopzetstuk voor aandrijfdelen nr. 645500 en 645605, en ook als ratel voor momentsleutels met vast 3/4 inch-aandrijfvierkant.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.