PICCO R 006.0150-10 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402372
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402372
EAN/GTIN 7291075087253
Nummer fabrikant 6402372
L-nummer L24030 254

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde afsteek- en groeffreesgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 25 mm