Cardangewricht, 3/8 inch QuickRelease 3/8

Artikelnummer: 636250 3/8
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 60 mm
met QuickRelease ja
Producttype Cardangewricht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636250 3/8
EAN/GTIN 4018754150991
Nummer fabrikant 12021000

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenvierkant volgens DIN 3120.

Voordeel:

Door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van een stuk gereedschap voorkomen.

Norm:

Door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van een stuk gereedschap voorkomen.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.