Handratel “Zyklop Mini 3“, fijngetande, omschakelbaar, met 1/4 inch vierkant, 60 tanden, lengte 86 mm

Artikelnummer: 632298 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 8008 A Zyklop Mini 3
Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 87 mm
Aantal tanden 60
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Ratel
USP1 ‘Zyklop Mini 3’, fijnvertand, omschakelbaar
USP2 60 tanden, lengte 86 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632298 1/4
EAN/GTIN 4013288211699
Nummer fabrikant 05003793001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien. Het kartelwiel maakt snel schroeven in nauwe situaties mogelijk als er geen ruimte voor ratel is.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.