Stretch-zuigslang, Ø 32mm, L 0,7 - 3,5 m, antistatisch

Artikelnummer: 630144000
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630144000
EAN/GTIN 4061792234512
Nummer fabrikant 630144000
L-nummer L01760 61

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elastische zuigslang voor een comfortabel gebruik en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen, aansluitstuk Ø 58/32 mm
  • Stretch-zuigslang met een lengte van 0,7 tot 3,5 m, antistatisch
  • Geschikt voor alle gangbare stofzuigers van de concurrent
  • Scharnier voor een betere ergonomie
  • Met bajonetaansluitstuk en rubberen aansluitstuk (binnen-Ø 30 mm, buiten-Ø 35 mm)

Kenmerk:

  • Aansluiting Ø, buitenzijde: 27 mm
  • Antistatisch: 1
  • Rotatiecompensatie: Beide zijden
  • Slanglengte: 3.5 m.
  • Slang Ø, buitenzijde: 40 mm
  • Slang Ø, binnenzijde: 32 mm