Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/8″, Cutting diameter (DC) 1/8″, decimaal equivalent 0,125″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 1-1/2″, Shank Type Round
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/8″
- Snijdiameter (DC): 1/8″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 0,125″
- Maximale snijdiepte (APMX): 3/8″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,003 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 1-1/2″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond