Wetsteen voor staal, korund (A) grof / fijn 150X50 mm

Artikelnummer: 558815 150X50
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Korrelgrootte 280 / 320; 100
Fijnheidsgraad grof / fijn
Breedte 50 mm
Hoogte 25 mm
Lengte 150 mm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558815 150X50
EAN/GTIN 4260496535240

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramisch gebonden combi-wetstenen met hardheidsgraad O/P. Eén kant grof voor voorslijpen, één kant fijn voor naslijpen.
Korund met middelharde binding. Onderkant normaal korund (A) korrel 100 (grof); bovenkant edelkorund korrel 280 / 320 (fijn).

Toepassing:

Voor het afbramen, fijnslijpen van oneffenheden, afronden van randen.

Tip:

Speciale polijststenen voor het egaliseren zijn op aanvraag leverbaar.