Lamellenslijpers (A) 15X15 mm

Artikelnummer: 554300 15X15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.293 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
Kop-⌀ 15 mm
Kopbreedte 15 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Aanbevolen toerental 24.000 min-1
Maximaal toerental 35.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554300 15X15
EAN/GTIN 4045197803320

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met normaal korund (A).

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.
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
    Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen