• In verband met Oud & Nieuw is ons magazijn van 29 december 2025 t/m 01 januari 2026 gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Velgflensreiniger

Artikelnummer: 4960F-160/2
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
Artikelnummer 4960F-160/2
EAN/GTIN 4000896218387
Nummer fabrikant 4960F-160/2
L-nummer L60140 4852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Optimale reiniging van de contactvlakken van de binnenkant van de velg
  • Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie
  • Reiniging van de contactvlakken voor de uitbalancering zorgt voor correcte resultaten
  • Buitendiameter tot 160 mm ∅
  • Voor wielcentreringsdiameter: minimaal 51 mm
  • Toerental maximaal 500 t/min
  • 2-delige set ∙ inhoud:
    1 basislichaam
    1 slijpschijf ⌀ 160 mm
  • 11 mm buitenzeskant met 3 legvakken voor opname bijv. op pneumatische boormachines of boormachines op accu- of netstroom
  • Middengatgeleiding en geïntegreerde slijper voor de reiniging van de wielcentrering
  • Slijtarm: circa 100 voertuigen per schijf
  • Minimale stofontwikkeling dankzij schuurschijf met open poriën en komvormige slijpplaten
  • Geen rondvliegende vonken
  • Aantal gereedschappen: 2