Gereedschapset voor camber instelling

Artikelnummer: 4912-3/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 4912-3/2
EAN/GTIN 4000896166596
Nummer fabrikant 4912-3/2
L-nummer L60140 4305
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor VW Golf, Jetta, SEAT Toledo enz.
  • Camber-instelling met een persoon
  • Duidelijk kortere montagetijd
  • Stabiele zeskantspindel met Sleutelwijdte 22 mm voor eenvoudige bediening
  • Spanbreedte: 135 – 175 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.29 kg
  • Aantal gereedschappen: 2