Infrarood-temperatuur- en vochtigheidsmeter 835H1

Artikelnummer: 474022 835H1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 232,00 / st.
  • € 286,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Meetbereik -30 °C - 600 °C
Meetbereik relatieve vochtigheid 0 % - 100 %
Resolutie infrarood 0,1 °C
Resolutie vochtigheidsmodule 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Maximale afwijking (-30,0 tot -20,1 °C) ±2,5 °C
Maximale afwijking (-20,0 tot -0,1 °C) ±1,5 °C
Maximale afwijking (0,0 tot 99,9 °C) ±1,0 °C
Maximale afwijking vochtigheidsmodule ±2% rF / ±0,5 °C
Maximale afwijking rest. meetbereik ±1% v. meetw.
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Aantal laserpunten 4
Instelbare emissiegraad 0,1 - 1
Optiek 50 : 1
Lengte 193 mm
Breedte 166 mm
Hoogte 63 mm
Gewicht 514 g
Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474022 835H1
EAN/GTIN 4029547011948
Nummer fabrikant 0560 8353

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle, nauwkeurige infrarood-thermometers met intuïtieve en comfortabele menusturing door middel van pictogrammen en joystick. De 50:1-optiek maakt betrouwbare metingen ook vanaf een grote afstand mogelijk. De 4-puntslaser geeft het exacte meetgebied aan en voorkomt meetfouten.
  • Automatisch aan te passen emissiegraad in combinatie met oppervlaktevoeler nr. 474120 gr. OF.
  • Onlinemeting in combinatie met kosteloos verkrijgbare software.
  • Geheugen voor 200 meetwaarden en 20 emissiegraadwaarden.
  • Schakelbare displayverlichting.
  • Optisch en akoestisch alarm bij grenswaardeoverschrijding.
 
Met unieke, gepatenteerde infrarood-oppervlaktevochtigheidsmeting via geïntegreerde vochtigheidsmodule.

Toepassing:

Infrarood-oppervlaktevochtigheidsmeting bijvoorbeeld voor het herkennen van schimmelgevaar of controleren van de dauwpuntafstand.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR6 en kalibratierapport.

Accessoires:

Meetsonde nr. 474120 gr. OF, Software EasyClimate kosteloos te downloaden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen