Multimeter MMP3

Artikelnummer: 473300 MMP3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 70,00 / st.
  • € 78,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 5.000
Basisnauwkeurigheid 0,6 %
Meetmethode RMS
Geheugenfunctie HOLD
Wisselspanning AC 0,1 mV − 600 V
Gelijkspanning DC 0,1 mV − 600 V
Weerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Capaciteit 10 pF − 100 µF
Frequentie 1 mHz − 5 MHz
Overspanningscategorie CAT III 300 V; CAT II 600 V
Materiaal behuizing kunststof
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR44
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473300 MMP3
EAN/GTIN 4014650440846
Nummer fabrikant 044084

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.
Digitale multimeter in zakformaat. Klein en smal (132×86×19 mm) - gewicht slechts 130 g.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen