(Multi-)V-riemschijfgereedschap ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN, Binnen-TORX®-profiel

Artikelnummer: 4641/4
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4641/4
EAN/GTIN 4000896103157
Nummer fabrikant 4641/4
L-nummer L60140 3150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Montage en demontage van de vrijloopriemschijven op dynamo's
  • Montagegereedschapset voor werkzaamheden aan de dynamo in in- en uitgebouwde toestand
  • Controle van de schroefverbinding
  • TORX®- en XZN-dopsleutelbits voor de verschillende binnenprofielen
  • De dynamo wordt met de betreffende dopsleutelbit geborgd en de verbinding van de riemschijf met de veeltandadapter verwijderd
  • Gebruik voor VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo enz.
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN, Binnen-TORX®-profiel
  • Nettogewicht (kg): 0.4 kg
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

(Multi-)V-riemschijfadapter 2592
Cilinderkop-dopsleutelbit 2751
Dopsleutelbit 990LG-10
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992LG-T50