Mini-precisiemeetklok, Meetbereik / behuizing-⌀: 3/28mm

Artikelnummer: 432500 3/28
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 14,00 / st.
  • € 25,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 3 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 0,5 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 17 µm
Meetkracht 0,8 N - 1,2 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 28 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 432500 3/28
EAN/GTIN 4031452101690
Nummer fabrikant 10169
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mini-precisiemeetklokken met robuuste metalen behuizing, opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.