{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Verpakking | kist / kast / box | |
| Energievoorziening | geen energievoorziening | |
| Materiaal | edelstaal (RVS) | |
| Gehard | ja | |
| Maximale afwijking | 0,04 mm | |
| Meetafwijking E MPE | 0,02 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Meetbereik min. | 0 mm | |
| Meetbereik max. | 150 mm | |
| Beklengte | 40 mm | |
| Dieptemaat aanwezig | ja | |
| Dieptemaatvorm | hoekig | |
| Dieptemaat-diameter | 2,2 mm | |
| Fijninstelling | ja | |
| Aandrijfrol | ja | |
| Vastzetting | vastzetschroef aan bovenkant | |
| Schroefdraadtabel | schuifmaattabel | |
| Schokbescherming | ja | |
| Meettechniek | analoog | |
| Aflezing omschakelbaar | nee | |
| Aflezing liniaal | 1 mm | |
| Aflezing wijzerplaat | 0,01 mm | |
| Wijzeromwenteling | 1 mm | |
| Uitvoering afleesoppervlakken | mat verchroomd | |
| Schaal verchroomd | ja | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Dieptemaat-breedte | 6,2 | |
| Producttype | klokschuifmaat | |
| Kalibreerbaar | ja | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 412405 150/01 | |
| EAN/GTIN | 4946368688206 | |
| Nummer fabrikant | 505-732 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |