Uitvoering:
Meetkloktestbank voor snelle testprocedures en eenvoudige bediening bij de controle van (fijn-)meetklokken. Een krachtige camera zorgt voor het moeizame, foutgevoelige aflezen van de weergegeven waarden. De bijbehorende software regelt voor u de tester en controleert of de afgelezen gegevens voldoen aan de aangegeven referentiewaarden.
Voordeel:
- Comfortabele, intuïtieve bediening zonder gereedschap met maar één hand.
- Maximale meetnauwkeurigheid door aanhouden van het Abbe-comparatorprincipe.
- Controle volgens internationale normen en richtlijnen, bijvoorbeeld DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME en JIS.
- Hoogwaardige industriële USB 3.0-camera met hoge beeldkwaliteit en groot dynamisch bereik.
- Objectief met hoge resolutie en geringe vertekening – voor het foutloos bepalen van meetwaarden.
- Robuuste, voor de industrie geschikte led-verlichting die niet gevoelig is voor daglicht.
- Digitale cijfers direct afleesbaar – geen kabelverbinding met het meetmiddel nodig.
- Breed scala aan meetmiddelen controleerbaar, inclusief meetklokken met een diameter van maximaal 100 mm.
- Inductieve tasters van verschillende producenten kunnen worden gecontroleerd (alleen in handmatige modus).
- Nominale maten en toleranties van voorgeprogrammeerde controlemiddelen zijn direct beschikbaar.
- Direct toepassingsgebied tot 100 mm – geen omzetten tijdens de meting nodig