T-groefstuk Blank 20 mm

Artikelnummer: 375320 20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Nominale T-groefmaat 20 mm
Stukhoogte 24 mm
Breedte a 19,7 mm
Breedte e 32 mm
Hoogte k 12 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375320 20
EAN/GTIN 4020772084578
Nummer fabrikant 84574

Omschrijving

Toepassing:

Voor het vervaardigen van T-groefstukken met abnormale schroefdraad.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, niet-veredeld (= onbewerkt, zonder schroefdraad).

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen