Vorkspankikker 11X125 mm

Artikelnummer: 370800 11X125
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315C
Groefbreedte 11 mm
totale lengte 125 mm
Breedte B 30 mm
Hoogte H 20 mm
Aanzet-⌀ 16 mm
Voor spanschroeven M10
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370800 11X125
EAN/GTIN 4020772070717
Nummer fabrikant 70714

Omschrijving

Norm:

DIN 6315 C

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.