{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte B | 50 mm | |
⌀ D2 | 7,7 mm | |
Hoogte H | 42 mm | |
Maximale bewerkingsdiepte T | 10 mm | |
Spankracht | 2,5 kN | |
maximaal draaimoment | 14 Nm | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370089 80X32 | |
EAN/GTIN | 2050001962102 | |
Nummer fabrikant | K1169.32080 |