{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 12 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 12 mm | |
Verlengstuk K2 | 9 mm | |
Verlengstuk L2 | 90 mm | |
Verlengstuk L3 | 130 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338420 10 | |
EAN/GTIN | 4045197812469 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tapverlengstuk met HB-oppervlak 10
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 189,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Verlengstuk K2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Verlengstuk L2 | 90 | 90 | 90 | 45 |
Verlengstuk L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |