Draadsnijapparaat Rubber-Flex voor meerbereiksspantang M10-30

Artikelnummer: 333500 M10-30
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijbereik M10 - M30
⌀-Bereik van de 1e spantangen 10 mm - 16 mm
⌀-Bereik van de 2e spantangen 16 mm - 23 mm
Maximaal toerental bij voorloop 350 min-1
Automatische slag 30 mm
totale lengte 303 mm
Behuizing-⌀ 108 mm
Conusschacht-opname DIN 238 B 24
Gewicht 7,2 kg
Producttype Draadsnijapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 333500 M10-30
EAN/GTIN 4045197312709
Nummer fabrikant EDM-R 1030 3151-2524

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor machines met maar één draairichting.
  • Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
  • Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
  • Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
  • Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
  • Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
  • Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.
  • Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Groottes M3−M12 en M10−M30 met dubbele spaninrichting.

Uitvoering - afbeelding:

Moer voor nauwkeurig instelbare draaddiepte, ± 0,1 mm.

Toepassing:

  • Opname in een roterende spindel.
  • Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
  • Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.

Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

Accessoires:

Meerbereiksspantangen (rubber flex) nr. 333640, reservespaninrichting nr. 333630, zie reservedelenlijst.

Tip:

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen