Vaste halve center met hardmetalen inzetstuk 2

Artikelnummer: 323800 2
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus 2
Buiten-⌀ D 18 mm
Totale lengte L 100 mm
Hardmetaal-⌀ H 7 mm
Vlaklengte L1 30 mm
Vlak-puntafstand b 2 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 323800 2
EAN/GTIN 4045197296726

Omschrijving

Uitvoering:

Tophoek 60°, oppervlakken geslepen.
Halve centers met diep verzonken hardmetalen punt. Daarmee komt u met de draaibeitel heel goed bij de kopse kant van het werkstuk.
De HM-uitgeruste centerpunten zijn van een markeringsgroef voorzien, die de maximale naslijping van de punt aangeeft.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Norm:

DIN 806