{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 95 mm | |
Nuttige lengte B | 177,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 15 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 40 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | |
Puntlengte C | 66 mm | |
Voor werkstukgewicht | 1.100 kg | |
Maximale axiale spankracht | 1.500 daN | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321770 5 | |
EAN/GTIN | 4019208018737 | |
Nummer fabrikant | 079922 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Meelopende draaibankcenter met drukweergave en verlengde punt 5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.693,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 1.077,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 1.100 | 800 |
Behuizings-⌀ D | 95 | 96 |
Maximale axiale spankracht | 1.500 | |
Maximale rondloopfout | 0,01 | 0,01 |
Morseconus | MK5 | MK5 |
Grootste punt-⌀ 60° A | 15 | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |