{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 68 mm | |
Nuttige lengte B | 111 mm | |
Grootste punt-⌀ A | 35 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 600 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321405 4 | |
EAN/GTIN | 4045197720955 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met schokdemping 4
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 511,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 459,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 600 | 350 | 1.400 |
Behuizings-⌀ D | 68 | 76 | 38 |
Maximale rondloopfout | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 111 | 82 | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 10 | ||
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |