{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 88,5 mm | |
Nuttige lengte B | 143,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 40 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 16 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 64 mm | |
Voor werkstukgewicht | 1.200 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320670 5 | |
EAN/GTIN | 4019208017082 | |
Nummer fabrikant | 058672 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met verlengde punt 60°/30° 5
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 636,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 749,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 533,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 571,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 446,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.532,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 2.000 | 1.400 |
Behuizings-⌀ D | 88,5 | 92 | 78 | 96 | 78 | |
Maximaal toerental | 3.500 | 3.200 | 2.600 | 3.200 | 8.000 | |
Maximale rondloopfout | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morseconus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nuttige lengte B | 143,5 | 146 | 132 | 118 | ||
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |