Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding 160

Artikelnummer: 313207 160
Prijs instellen 3 Stuk (83,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 160 mm
Lengte L 65 mm
Breedte B 20 mm
Groefbreedte A 18 mm
Boringafstand b 32 mm
Breedte tussenstuk D 8 mm
Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313207 160
EAN/GTIN 2050001928993
Nummer fabrikant 0159106

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
Voor het opnemen van harde of zachte opzetbekken. Bevestigingsschroeven voor opzetbekken worden meegeleverd.