{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Axiale insteekdiameter min. | 52 mm | |
| Axiale insteekdiameter max. | 75 mm | |
| Snedebreedte | 4 mm | |
| Bewerkingsproces draaien | insteekdraaien, buiten | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | insteken | |
| Producttype | Klemhouder | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Snijdiepte max. | 28 mm |
| Artikelnummer | 274040 52/75 | |
| EAN/GTIN | 4062406093907 | |
| Nummer fabrikant | 274040 52/75 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |