Volprofielplaat 30° buiten links 6

Artikelnummer: 270974 6
Korting
47,28 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,28 47,28 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,90 39,40 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
463 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: RD; RD-LH
  • Schroefdraadnorm: DIN 405
  • Flankhoek rond: 30

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7125
Draadsoort RD; RD-LH
Schroefdraadnorm DIN 405
Flankhoek rond 30 graden
Dikte 4,76 mm
Plaatafmeting L 22 mm
Aantal gangen/inch 6
Snijmateriaal HM
Inzetsoort links
Binnen-/buitentoepassing buiten
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270974 6
EAN/GTIN 4045197929426

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal