simturn AX axiaal-steekinsert op boring rechts 6,2/1,5 mm

Artikelnummer: 270645 6,2/1,5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AMN7X800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 6,2 mm
Nuttige lengte 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,15 mm
f 2,95 mm
Maximale steekdiepte tmax 3 mm
Steekbreedte w 1,5 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270645 6,2/1,5
EAN/GTIN 2050002067219
Nummer fabrikant A06.0150.15.01AGR X800

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Let op:

Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijzigingen mogelijk.
D1 = Dmin binnen-⌀.
D2 = Dmin buiten-⌀.